SIEMENS - IWLAN RCoax Threaded Washer M6, Gewindesch. f. RCoax Cable Clip 1/2 Zoll, 100St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57988MC000AM1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73181900
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851275
Sonepar Artikelnummer
120747477
Hersteller Artikelnummer
6GK57988MC000AM1
Hersteller Typ
6GK5798-8MC00-0AM1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57988MC000AM1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.300 kg
- Type: Gewindescheibe
- Size: M6
- Usage: For RCoax cable clip 1/2
- Quantity: 100 pieces
- Efficient cable management for organized installations.
- Ensures secure attachment of components.
- High-quality materials for durability and reliability.
Rcoax threaded washer M6
SIMATIC NETIWLAN RCoax threaded washer M6 is designed for use with M6 threaded bolts in RCoax cable clips.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


