SIEMENS - IWLAN Winkeladapter R-SMA/R-SMA male/female

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57981CS004AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855075
Sonepar Artikelnummer
120747508
Hersteller Artikelnummer
6GK57981CS004AA0
Hersteller Typ
6GK5798-1CS00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57981CS004AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.009 kg
- Typ: Winkeladapter
- Geschlecht: Male/Female
- Kompatibilität: SIMATIC NETIWLAN
- Frequency Range: 0-6 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbesserte Signalübertragung in engen Platzverhältnissen.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung.
R-SMA Male/Female Winkeladapter
Der R-SMA Male/Female Winkeladapter ermöglicht eine flexible Verbindung in RF-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


