Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung, für Baugröße NH3 1-polig, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung, für Baugröße NH3 1-polig, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611CB00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567525

Sonepar Artikelnummer

120947826

Hersteller Artikelnummer

3NP19611CB00

Hersteller Typ

3NP1961-1CB00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19611CB00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.134 kg

    Kabelanschlussabdeckung

    Die Kabelanschlussabdeckung dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH3 1-polig
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Berührungsschutz: Standardmäßig integriert

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss der Zubehörteile.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie