Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH00 1-polig, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH00 1-polig, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311CD00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869564579

Sonepar Artikelnummer

120946847

Hersteller Artikelnummer

3NP19311CD00

Hersteller Typ

3NP1931-1CD00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19311CD00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

    Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz

    Die Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz dient als Zubehör für die Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet zusätzlichen Schutz sowie einfache Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße NH00
    • 1-polig
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie