Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH2, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH2, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531CD00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209779983

Sonepar Artikelnummer

120223464

Hersteller Artikelnummer

3NP19531CD00

Hersteller Typ

3NP1953-1CD00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531CD00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.494 kg

    Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz

    Die Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz dient als Zubehör für die Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache sowie komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
    • Verlässliche Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik zur Gewährleistung der Sicherheit
    • Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie