Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH3 1-polig, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH3 1-polig, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611CD00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567556

Sonepar Artikelnummer

120948903

Hersteller Artikelnummer

3NP19611CD00

Hersteller Typ

3NP1961-1CD00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19611CD00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

    Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz

    Die Kabelanschlussabdeckung SENTRON 3NP19 bietet zuverlässigen Berührungsschutz und ist für die Baugröße NH3 1-polig als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 konzipiert.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH3
    • Einpolig
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Nutzen:

    • Einfach und komfortabel in der Montage und dem Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Hochwertiges Zubehör von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie