Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH3, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH3, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631CD00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209780019

Sonepar Artikelnummer

120223477

Hersteller Artikelnummer

3NP19631CD00

Hersteller Typ

3NP1963-1CD00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19631CD00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.551 kg

    Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz

    Die Kabelanschlussabdeckung bietet einen standardmäßigen Berührungsschutz und ist als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 konzipiert.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH3
    • Modell: SENTRON 3NP19
    • Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Einfache und komfortable Montage

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Berührungsschutz für optimale Sicherheit
    • Schnelle Installation spart Zeit und Aufwand
    • Hohe Qualität und technisches Know-how von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie