Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabeldose zum Anschluss des Messumformers 7MF1572* mit Entlueftung, Schutzart...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabeldose zum Anschluss des Messumformers 7MF1572* mit Entlueftung, Schutzart...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MF15728AA

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623605393

Sonepar Artikelnummer

121056532

Hersteller Artikelnummer

7MF15728AA

Hersteller Typ

7MF1572-8AA

Hersteller Artikel Nr.:

7MF15728AA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.150 kg

    Kabeldose zum Anschluss des Messumformers 7MF1572*

    Diese Kabeldose ermöglicht den sicheren Anschluss des Messumformers 7MF1572* und bietet eine effektive Entlüftung.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Werkstoff: Kunststoff
    • Entlüftungsfunktion für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit durch IP65-Schutz gegen Staub und Wasser
    • Langlebigkeit dank hochwertigen Kunststoffmaterials
    • Erleichtert die Installation durch integrierte Entlüftungsfunktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.