SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1050, T=250 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK43
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566092
Sonepar Artikelnummer
120951070
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK43
Hersteller Typ
8GK1383-1KK43
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK43
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
19.120 kg
- Schutzart: IP55
- Abmessungen: H=500mm, B=1050mm, T=250mm
- Frontplatte: geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- Farbe: RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Erleichtert die Planung und Montage durch Modularität
- Unterstützt die Planung bis zur Dokumentation mittels SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


