SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1050, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK44
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566146
Sonepar Artikelnummer
120949368
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK44
Hersteller Typ
8GK1383-1KK44
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK44
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.400 kg
- IP-Schutzklasse: IP55
- Höhe: 500mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 320mm
- Material: Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL-Farbe: 7035
- Prüfung: Nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation mit SIMARIS configuration.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Flexible Türoptionen aus Glas oder Stahl.
- Optimal angepasst für spezifische Geräteinstallationen.
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine komplette Lösung aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


