SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1050, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK45
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566191
Sonepar Artikelnummer
120951934
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK45
Hersteller Typ
8GK1383-1KK45
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK45
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
23.000 kg
- IP55 Schutzart
- Abmessungen: H=500mm, B=1050mm, T=400mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbgebung
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Gerätetypen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Anpassungsoptionen dank individueller Ausführungen
- Bessere Ästhetik mit Wahlmöglichkeiten für Türmaterialien
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein flexibles Installationssystem, das für die Integration von Geräten bis 1250 A konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


