SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1300, T=250 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK53
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566108
Sonepar Artikelnummer
120951595
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK53
Hersteller Typ
8GK1383-1KK53
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK53
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
5
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
22.780 kg
- IP55 Schutzart
- Abmessungen: H=500mm, B=1300mm, T=250mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbe
- Geprüft nach IEC 61439
- Vielzahl an Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Integrationsfähigkeit von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Systemgedanke zur Optimierung der Energieverteilung
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Installationsverteiler-System, das für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist und modular aufgebaut ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


