SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1300, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK54
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566153
Sonepar Artikelnummer
120950620
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK54
Hersteller Typ
8GK1383-1KK54
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK54
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
23.000 kg
- IP-Schutzart: IP55
- Maße: H=500mm, B=1300mm, T=320mm
- Frontplatte: geschraubte Frontplatte ohne Längsholme, RAL 7035
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Geräte-spezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integrierbar
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Ausführungen: Umfangreiche Variationen und Sonderfarben verfügbar
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterung von Planung und Montage durch die modulare Struktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen.
- Systemgedanke fördert Effizienz und Flexibilität.
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein vielseitiges Installationssystem für die effiziente Integration von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


