SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=1300, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK55
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566207
Sonepar Artikelnummer
120950946
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK55
Hersteller Typ
8GK1383-1KK55
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK55
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
26.800 kg
- IP55 Schutzart
- Abmessungen: H=500mm, B=1300mm, T=400mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbe
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gängigen Plattformstrukturen
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Flexibilität
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein vielseitiges Installationssystem für Geräte bis 1250 A, das eine einfache Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


