SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=300, T=250 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK13
Montageart - Aufputz
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566061
Sonepar Artikelnummer
120947828
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK13
Hersteller Typ
8GK1383-1KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK13
Montageart:
Aufputz
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.857 kg
- IP55 Schutzart
- Maße: H=500mm, B=300mm, T=250mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Oberflächenfarbe
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in vielen Sonderfarben und Ausführungen
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Vielfältige Ausführungen bieten ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten
- Komplete Unterstützung während des Planungs- bis hin zum Dokumentationsprozess
- Hohe Sicherheitsstandards durch geprüfte Systeme nach IEC 61439
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Installationsverteiler-System, das für die Integration von Geräten bis zu 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


