SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=300, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK14
Montageart - Aufputz
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566115
Sonepar Artikelnummer
120945751
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK14
Hersteller Typ
8GK1383-1KK14
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK14
Montageart:
Aufputz
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
9.086 kg
- IP55 Schutzklasse
- Maße: H=500mm, B=300mm, T=320mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbgebung
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Unterstützung durch die SIMARIS Konfigurationssoftware
- Diverse Farb- und Materialoptionen für individuelle Lösungen
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die Prüfung nach IEC 61439
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


