SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=300, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK15
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566160
Sonepar Artikelnummer
120951443
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK15
Hersteller Typ
8GK1383-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK15
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
9.980 kg
- IP55 Schutzart
- H=500mm, B=300mm, T=400mm Abmessungen
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Bietet flexible Konfiguration gemäß spezifischen Projekterfordernissen.
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten für individuelle Anforderungen.
- Sichere Energieverteilung bis 1250 A.
- Ästhetische Gestaltung durch verschiedene Farbausführungen.
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


