SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=550, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK25
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566177
Sonepar Artikelnummer
120945319
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK25
Hersteller Typ
8GK1383-1KK25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK25
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
14.000 kg
- IP55 Schutzart
- Höhe: 500mm
- Breite: 550mm
- Tiefe: 400mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbgebung
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Komponenten
- Individuelle Bestückung nach projektspezifischen Anforderungen
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein vielseitiger Installationsverteiler für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


