SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=500, B=800, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13831KK35
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566184
Sonepar Artikelnummer
120949673
Hersteller Artikelnummer
8GK13831KK35
Hersteller Typ
8GK1383-1KK35
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13831KK35
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
18.700 kg
- IP-Schutzart: IP55
- Abmessungen: H=500mm, B=800mm, T=400mm
- Frontplatte: geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- Farbe: RAL 7035
- Prüfung: nach IEC 61439
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Installationsverteiler für den Einbau von Geräten bis 1250 A, der durch seine modulare Bauweise und gemeinsame Plattformstruktur eine einfache Planung und Montage bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


