SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1050, T=250 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK43
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565941
Sonepar Artikelnummer
120951935
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK43
Hersteller Typ
8GK1383-2KK43
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK43
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
22.640 kg
- IP-Schutzart: IP55
- Abmessungen: H=650mm, B=1050mm, T=250mm
- Frontplatte: Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL-Farbe: RAL 7035
- Prüfung: Nach IEC 61439
- Bestückung: Individuell und projektspezifisch
- Verfügbare Ausführungen: Umfangreiche Varianten und viele Sonderfarben
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Integration verschiedener Einbausätze.
- Die Konfigurationssoftware SIMARIS erleichtert die Planung bis zur Dokumentation.
- Flexibles Design, das an die spezifischen Anforderungen der Projekte angepasst werden kann.
- Ein Systemgedanke, der die Installation effizient und benutzerfreundlich gestaltet.
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 bietet eine modulare Lösung für die Installation von Geräten bis 1250 A und unterstützt eine flexible Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


