SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1050, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK44
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565996
Sonepar Artikelnummer
120946576
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK44
Hersteller Typ
8GK1383-2KK44
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK44
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
24.920 kg
- IP55 Schutzart
- Abmessungen: H=650mm, B=1050mm, T=320mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- Geprüft nach IEC 61439
- Einbausätze können in verschiedene Verteilervarianten integriert werden
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch einen modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich
- Flexible Anpassungen dank umfangreicher Ausführungen und Farben
- Systematische Integration von Geräten bis 1250 A
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Installationsverteiler-System, das Geräte bis 1250 A integriert und die Planung sowie Montage durch seinen modularen Aufbau erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


