SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1050, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK45
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566047
Sonepar Artikelnummer
120953023
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK45
Hersteller Typ
8GK1383-2KK45
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK45
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
26.500 kg
- IP-Klasse: IP55
- Höhe: 650mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 400mm
- Frontplatte: geschraubt, ohne Längsholme
- RAL-Farbe: 7035
- Systemprüfstandards: geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für individuellen Geschmack
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein vielseitiges Installationssystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A, das eine einfache Planung und Montage bietet.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


