SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1300, T=250 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK53
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565958
Sonepar Artikelnummer
120953343
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK53
Hersteller Typ
8GK1383-2KK53
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK53
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
5
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
27.500 kg
- IP55 Schutzart
- H=650mm, B=1300mm, T=250mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Gehäusefarbe
- Modularer Aufbau für einfache Integration gerätespezifischer Einbaukästen
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückungsmöglichkeiten
- Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl für erhöhte Flexibilität
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A und sind geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


