SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1300, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK54
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566009
Sonepar Artikelnummer
120952881
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK54
Hersteller Typ
8GK1383-2KK54
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK54
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
29.000 kg
- IP55 Schutzart
- Abmessungen: H=650mm, B=1300mm, T=320mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Materialien für Türen: Glas oder Stahl
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben lieferbar
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projekte
- Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts mit der SIMARIS configuration Software
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung für Langlebigkeit
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


