SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=1300, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK55
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566054
Sonepar Artikelnummer
120950621
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK55
Hersteller Typ
8GK1383-2KK55
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK55
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
31.000 kg
- IP55 Schutzklasse
- Abmessungen: H=650mm, B=1300mm, T=400mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbgebung
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein Installationsverteiler-System zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das für die einfache Planung und Montage konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


