SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=300, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK14
Montageart - Aufputz
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 650 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565965
Sonepar Artikelnummer
120945915
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK14
Hersteller Typ
8GK1383-2KK14
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK14
Montageart:
Aufputz
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
650 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
10.000 kg
- IP55 Schutzart
- H=650mm, B=300mm, T=320mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035 Farbton
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Einbausätze
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben
- Effiziente Unterstützung über den gesamten Planungsprozess
Kabelrangierverteiler SK1
Der Kabelrangierverteiler SK1 ist ein modulares Installationssystem für den Einbau von Geräten bis zu 1250 A, das Planung und Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


