SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=300, T=400 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK15
Montageart - Aufputz
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 650 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566016
Sonepar Artikelnummer
120947007
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK15
Hersteller Typ
8GK1383-2KK15
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK15
Montageart:
Aufputz
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
650 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
11.794 kg
- IP-Schutzklasse: IP55
- Höhe: 650 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 400 mm
- Frontplatte: Geschraubt, ohne Längsholme, RAL 7035
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau: Ermöglicht integration der gerätespezifischen Einbausätze
- Erleichtert die Planung und Montage durch die modulare Struktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für einen effizienten Planungsprozess.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl.
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein umfassendes System für die Planung und Montage von Geräten bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


