SIEMENS - Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=800, T=320 geschraubte Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13832KK34
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565989
Sonepar Artikelnummer
120944690
Hersteller Artikelnummer
8GK13832KK34
Hersteller Typ
8GK1383-2KK34
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13832KK34
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
19.000 kg
- IP55 Schutzart
- H=650mm, B=800mm, T=320mm
- Geschraubte Frontplatte ohne Längsholme
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau.
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation mit der SIMARIS software.
- Anpassungsfähigkeit an spezifische Projekte und Anforderungen durch individuelle Konfiguration.
- Ästhetische Anpassungen durch verschiedene Farb- und Materialoptionen für Türen.
Kabelrangierverteiler SK1
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


