SIEMENS - Kabelschuhanschluss 3-polig 12 Kabelschuhe 500 kcmil für 3VA57/67, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA97730QK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045549
Sonepar Artikelnummer
121120950
Hersteller Artikelnummer
3VA97730QK01
Hersteller Typ
3VA9773-0QK01
Hersteller Artikel Nr.:
3VA97730QK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.613 kg
- 3-polig
- Geeignet für 12 Kabelschuhe
- Maximale Kabelgröße: 500 kcmil
- Inklusive Klemmenabdecklung
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3VA57/67 SENTRON
- Verbesserte Sicherheit durch stabile Verbindungen
- Einfacher Montageprozess für eine zeitsparende Installation
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen in der Elektrotechnik
- Erhöhte Zuverlässigkeit der elektrischen Systeme
Kabelschuhanschluss 3 polig 12 Kabelschuhe 500 kcmil inkl. Klemmenabdecklung
Der Kabelschuhanschluss ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung für Leistungsschalter in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


