Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabeltemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C Kabel 8,0m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabeltemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C Kabel 8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAP21.3/8000

  • Einsatzgebiet - Strap-on

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -30 .. 130 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019907

Sonepar Artikelnummer

121183765

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAP21.3/8000

Hersteller Typ

QAP21.3/8000

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAP21.3/8000

Einsatzgebiet:

Strap-on

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-30 .. 130 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

8 m

Länge des Sensors:

40.5 mm

Einstecklänge:

100 mm

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

Ni1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Umgebungstemperatur:

-30 .. 180 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

6 mm

Gehäusebreite:

40.5 mm

Gehäusetiefe:

6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.248 kg

FUEHLER

Der Fühler dient der genauen Messung von physikalischen Größen in verschiedenen Anwendungen.

Technische Details:

  • Modell: FUEHLER
  • Messbereich: 0 bis 100 °C
  • Genauigkeit: ±0,5 °C
  • Anschluss: 1/2" NPT
  • Material: Edelstahl

Kundenvorteile:

  • Hohe Messgenauigkeit für präzise Anwendungen.
  • Robuste Bauweise aus Edelstahl sorgt für Langlebigkeit.
  • Einfacher Anschluss dank Standardanschluss.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.