SIEMENS - Kabeltemperaturfühler NTC m. Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAH11.1
Einsatzgebiet - Strap-on
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -20 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914001108
Sonepar Artikelnummer
121154846
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAH11.1
Hersteller Typ
QAH11.1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAH11.1
Einsatzgebiet:
Strap-on
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-20 .. 70 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
2.5 m
Länge des Sensors:
96 mm
Durchmesser Sensorelement:
7 mm
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Anzahl der Messbereiche:
1
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusehöhe:
7 mm
Gehäusebreite:
26 mm
Gehäusetiefe:
7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.071 kg
- Einbauort: Ventilatorkonvektoren (FanCoil)
- Funktion: Rücklufttemperaturfühler, Changeoverfühler
- Einsatzmöglichkeiten in Ventilatorkonvektoren
Rücklufttemperaturfühler - Changeoverfühler
Der Rücklufttemperaturfühler wird für den Einbau in Ventilatorkonvektoren (FanCoil) verwendet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


