Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabeltemperaturfühler NTC10k -25..+95°C Kabel 2m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabeltemperaturfühler NTC10k -25..+95°C Kabel 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAP1030.200

  • Einsatzgebiet - Strap-on

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -25 .. 95 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914048660

Sonepar Artikelnummer

120398141

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAP1030.200

Hersteller Typ

QAP1030.200

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAP1030.200

Einsatzgebiet:

Strap-on

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-25 .. 95 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

2 m

Länge des Sensors:

40.5 mm

Einstecklänge:

100 mm

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

NTC, 10K

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Umgebungstemperatur:

-30 .. 180 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

6 mm

Gehäusebreite:

40.5 mm

Gehäusetiefe:

6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.064 kg

    Kabeltemperaturfühler/NTC10K 2.0M

    Der Kabeltemperaturfühler dient zur präzisen Temperaturmessung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: NTC10K
    • Länge: 2.0M

    Kundenvorteile:

    • Hohe Genauigkeit der Temperaturmessung.
    • Einfache Installation und Handhabung.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.