Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kabeltemperaturfühler NTC3k -20..+70°C Kabel 4m für E-FBH

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabeltemperaturfühler NTC3k -20..+70°C Kabel 4m für E-FBH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S289

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -20 .. 70 °C

  • Mit Gehäuse - Nein

  • Festes Kabel am Sensor - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914097415

Sonepar Artikelnummer

121183764

Hersteller Artikelnummer

S55720-S289

Hersteller Typ

QAP1030/UFH

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S289

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-20 .. 70 °C

Mit Gehäuse:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

4 m

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

Ja

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

sonstige

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.129 kg

Sensor für Bodenheizung