SIEMENS - Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX9926
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabeleinführung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209641433
Sonepar Artikelnummer
120585775
Hersteller Artikelnummer
3SX9926
Hersteller Typ
3SX9926
Hersteller Artikel Nr.:
3SX9926
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabeleinführung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Gewinde: M20 x 1,5
- Leitungsdurchmesser: 5-13 mm
- Material: Formstoff
- Einfacher und schneller Einbau.
- Hohe Flexibilität durch variablen Leitungsdurchmesser.
- Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter
Die Kabelverschraubung ist designed, um eine einfache und effiziente Verbindung für Positionsschalter zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


