SIEMENS - Kabelverschraubung für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungen 5-13mm, 1200 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56912A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabeleinführung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055213
Sonepar Artikelnummer
120585773
Hersteller Artikelnummer
3SX56912A
Hersteller Typ
3SX5691-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56912A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabeleinführung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Schutzart: IP67
- Gewindegröße: M20 x 1,5
- Leitungsdurchmesser: 5-13 mm
- Großverpackung: 1200 Stück
- Erhöhter Schutz gegen Staub und Wasser.
- Robuste Konstruktion für zuverlässige Anwendungen.
- Effiziente Handhabung durch Großverpackung, ideal für industrielle Einsätze.
Kabelverschraubung Formstoff IP67 für Positionsschalter, M20x 1,5 für Leitungsdurchmesser: 5-13 mm Großverpackung mit 1200 Stück
Die Kabelverschraubung dient der sicheren und zuverlässigen Verbindung für Positionsschalter mit einem hohen Schutzgrad.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


