Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Kabelverschraubung M20x1,5, hohe IP69, IEC 60529

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kabelverschraubung M20x1,5, hohe IP69, IEC 60529

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX56011A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabeleinführung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621009537

Sonepar Artikelnummer

120585767

Hersteller Artikelnummer

3SX56011A

Hersteller Typ

3SX5601-1A

Hersteller Artikel Nr.:

3SX56011A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabeleinführung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

    Kabelverschraubung M20 x 1,5

    Die Kabelverschraubung M20 x 1,5 bietet hohe Schutzart IP69 gemäß IEC 60529 für mechanische Sicherheitsschalter mit Zuhaltung.

    Technische Details:

    • Hohe Schutzart IP69
    • Konformität mit IEC 60529
    • Geeignet für mechanische Sicherheitsschalter
    • Modellnummer: 3SE53..-....-1AG4

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Verbindung unter extremen Bedingungen
    • Erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Staub und Wasser
    • Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie