SIEMENS - Kanalfühler Luftqual. CO2 + T Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S470
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX Secure - Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625008147
Sonepar Artikelnummer
121183887
Hersteller Artikelnummer
S55720-S470
Hersteller Typ
QPM2150/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S470
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Busankopplung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.269 kg


