Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) 0.50°C 10.90%rF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) 0.50°C 10.90%rF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S198

  • Einsatzgebiet - Kanal

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 10 .. 90 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914086211

Sonepar Artikelnummer

121212225

Hersteller Artikelnummer

S55720-S198

Hersteller Typ

QFM1660

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S198

Einsatzgebiet:

Kanal

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

10 .. 90 %

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Länge des Sensors:

186 mm

Einstecklänge:

186 mm

Durchmesser Sensorelement:

15 mm

Aktive Temperaturmessung:

Ja

Passive Temperaturmessung:

Nein

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Anzahl der Messbereiche:

2

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

sonstige

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemmbrett

Bemessungsversorgungsspannung AC:

19.2 .. 28.8 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

19 .. 30 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

2

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

90 %

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusehöhe:

56 mm

Gehäusebreite:

72 mm

Gehäusetiefe:

222 mm

Gehäusefarbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.086 kg

Kanalfühler zur Messung der relativen Luftfeuchte und Lufttemperatur