SIEMENS - Kanalfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) kal -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QFM4171
Einsatzgebiet - Kanal
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -40 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020071
Sonepar Artikelnummer
121212220
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QFM4171
Hersteller Typ
QFM4171
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QFM4171
Einsatzgebiet:
Kanal
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 100 %
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Länge des Sensors:
235 mm
Einstecklänge:
206 mm
Durchmesser Sensorelement:
15 mm
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Durchschnittstemperaturmessung:
Ja
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Ja
Enthalpiemessung:
Ja
Messung des Taupunkts:
Ja
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Anzahl der Messbereiche:
4
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5 .. 35 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
117 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.185 kg
Für relative Feuchte und Temperatur
Dieses Produkt misst die relative Feuchte und Temperatur.
Technische Details:
- Relative Feuchte
- Temperatur
Kundenvorteile:
- Präzise Messung von Feuchtigkeit und Temperatur
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


