SIEMENS - Kanalfühler T/rF(4-20mA)HQ hochpräzise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S633
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -40 .. 70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 100 %
Mit Gehäuse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625031022
Sonepar Artikelnummer
121382527
Hersteller Artikelnummer
S55720-S633
Hersteller Typ
QFM3173
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S633
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 100 %
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Einstecklänge:
206 mm
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
88 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.146 kg


