Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kanalfühler T/rF -40.+70°C/0..100%rF HQ Modbus RTU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kanalfühler T/rF -40.+70°C/0..100%rF HQ Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S468

  • CO2-Messung - Nein

  • Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 100 %

  • Mit Gehäuse - Nein

  • Festes Kabel am Sensor - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625008123

Sonepar Artikelnummer

121212218

Hersteller Artikelnummer

S55720-S468

Hersteller Typ

QFM3150/MO

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S468

CO2-Messung:

Nein

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0 .. 100 %

Mit Gehäuse:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Einstecklänge:

206 mm

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsversorgungsspannung DC:

13.5 .. 35 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

88 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

39 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.163 kg

- Kanalfühler für den Einsatz in Luftkanälen von Lüftungs- und Klimaanlagen, wo hohe Messgenauigkeit und kurze Antwortszeiten für die Messung der relativen Feuchte erforderlich sind - Modbus RTU (RS-485) - Hohe Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich - Taste für automatische Ereignisadressierung mit Climatix-Controllern - DIP-Schalter für Einstellungen mit anderen Controllern