SIEMENS - Kanalhygrostat 15...95%rF Sollwertverstellung aussen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QFM81.2
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 15 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %
Differenzbereich/Schalthysterese - 4 %
Anzahl der Schaltstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515617853
Sonepar Artikelnummer
121183865
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QFM81.2
Hersteller Typ
QFM81.2
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QFM81.2
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
15 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Anzahl der Schaltstufen:
1
Typ Messelement:
Kunststoffelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Kontaktverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
4 %
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Einstecklänge:
156 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
140 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.375 kg
2-Punktregler mit Feuchtesensor
Dieser 2-Punktregler mit Feuchtesensor ermöglicht die präzise Steuerung von Feuchtigkeitswerten.
Technische Details:
- Feuchtesensor
- Sollwerteinsteller aussen
Kundenvorteile:
- Präzise Steuerung von Feuchtigkeitswerten
- Einfache Handhabung durch äußeren Sollwerteinsteller
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


