SIEMENS - Kanalhygrostat 15...95%rF Sollwertverstellung innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QFM81.21
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 15 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %
Differenzbereich/Schalthysterese - 4 %
Anzahl der Schaltstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515617860
Sonepar Artikelnummer
121183866
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QFM81.21
Hersteller Typ
QFM81.21
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QFM81.21
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
15 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Differenzbereich/Schalthysterese:
4 %
Anzahl der Schaltstufen:
1
Typ Messelement:
Kunststoffelement
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Kontaktverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
2
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
4 %
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Einstecklänge:
156 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
140 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.397 kg
2-Punktregler mit Feuchtesensor
Dieser 2-Punktregler ist mit einem Feuchtesensor ausgestattet und ermöglicht eine präzise Steuerung der gewünschten Werte.
Technische Details:
- Feuchtesensor
- Sollwerteinsteller unter dem Gehäusedeckel
Kundenvorteile:
- Präzise Steuerung der gewünschten Werte
- Einfache Einstellung unter dem Gehäusedeckel
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


