SIEMENS - Kanaltemperaturfühler 0-10VDC 400mm -50.+50/0.50/-35.+35°C 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAM2161.040
Einsatzgebiet - Kanal
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -50 .. 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019884
Sonepar Artikelnummer
121212217
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAM2161.040
Hersteller Typ
QAM2161.040
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAM2161.040
Einsatzgebiet:
Kanal
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-50 .. 50 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Länge des Sensors:
400 mm
Einstecklänge:
363 mm
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Anzahl der Messbereiche:
3
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
Pt1000
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5 .. 35 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusehöhe:
88 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.153 kg
Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung
Dieses Produkt dient der präzisen Mittelwertmessung mit einer vollaktiven, biegsamen Fühlerrute.
Technische Details:
- Vollaktive, biegsame Fühlerrute
- Mittelwertmessung
Kundenvorteile:
- Präzise Messungen
- Flexibilität durch biegsame Bauweise
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


