Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kanaltemperaturfühler Ni1000 6000mm -50..+80°C 6m Fühlerrute

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kanaltemperaturfühler Ni1000 6000mm -50..+80°C 6m Fühlerrute

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAM2120.600

  • Einsatzgebiet - Kanal

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -50 .. 80 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019877

Sonepar Artikelnummer

121212213

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAM2120.600

Hersteller Typ

QAM2120.600

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAM2120.600

Einsatzgebiet:

Kanal

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-50 .. 80 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Ja

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Einstecklänge:

5963 mm

Material Element:

sonstige

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

Ni1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusehöhe:

61 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Gehäusefarbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.465 kg

Passiver Sensor mit flexibler Sonde zur Messung der Durchschnittstemperatur

Dieser Sensor ermöglicht die Messung der Durchschnittstemperatur mit einer flexiblen Sonde.

Technische Details:

  • Typ: Passiver Sensor
  • Funktion: Messung der Durchschnittstemperatur
  • Sonde: Flexibel

Kundenvorteile:

  • Präzise Temperaturmessung.
  • Flexibles Design für verschiedene Anwendungen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.