SIEMENS - Kapillarrohrhalter 3 Stück mit Distanzhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQM63.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914049315
Sonepar Artikelnummer
121183352
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AQM63.2
Hersteller Typ
AQM63.2
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AQM63.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.027 kg
Umlenkhalter und Distanzhalter
Das Produkt umfasst 3 Umlenkhalter und 3 Distanzhalter zur Verwendung mit Kapillarrohren.
Technische Details:
- 3 Umlenkhalter
- 3 Distanzhalter
- Bei 2 m Kapillarrohr: 1 AQM63.2 vorsehen
- Bei 6 m Kapillarrohr: 2 AQM63.2 vorsehen
Kundenvorteile:
- Optimale Unterstützung für Kapillarrohrinstallationen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


