SIEMENS - Karabinerhaken DIN 5299 Form C, 50mm x5mm Edelstahl, Verpackung im Set (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE79321AC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621092157
Sonepar Artikelnummer
121119975
Hersteller Artikelnummer
3SE79321AC
Hersteller Typ
3SE7932-1AC
Hersteller Artikel Nr.:
3SE79321AC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg
- Größe: 50mm x 5mm
- Material: Edelstahl
- Verpackung: Set (2 Stück)
- Einfache Handhabung für eine effiziente Befestigung.
- Hohe Langlebigkeit durch Verwendung von Edelstahl.
- Immer aktuelle Technologie mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Karabinerhaken DIN 5299 Form C
Zur einfachen Befestigung des Seils an Spannfeder, Spannschloss und Ringschraube.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


