Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29001SB20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 340 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209912076

Sonepar Artikelnummer

120583333

Hersteller Artikelnummer

3RT29001SB20

Hersteller Typ

3RT2900-1SB20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29001SB20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Gerätekennzeichnungsschilder, für SIRIUS Geräte, 20x7 mm, titangrau

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Größe: 20x7 mm
    • Farbe: titangrau
    • Verpackungsinhalt: 17 Matten je 20 Schilder

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kennzeichnung für SIRIUS Geräte.
    • Hohe Effizienz durch leicht verständliche Beschriftungen.
    • Flexibilität durch die modulare Bauweise des SIRIUS Systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie