Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - KEY-PLUG W740 iFeatures, zum Freisch. von iFeatures f. SCALANCE W im Client-Mode

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - KEY-PLUG W740 iFeatures, zum Freisch. von iFeatures f. SCALANCE W im Client-Mode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK59074PA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169240741

Sonepar Artikelnummer

120747459

Hersteller Artikelnummer

6GK59074PA00

Hersteller Typ

6GK5907-4PA00

Hersteller Artikel Nr.:

6GK59074PA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.026 kg

Key-Plug W740

Wechselmedium zum Freischalten von iFeatures für SCALANCE W im Client Mode, ermöglicht einfachen Gerätetausch im Fehlerfall sowie die Aufnahme von Konfigurationsdaten.

Technische Details:

  • Modell: SCALANCE KEY-PLUG W740
  • Funktion: Freischalten von iFeatures für SCALANCE W im Client Mode
  • Erlaubt einfachen Gerätetausch im Fehlerfall
  • Aufnahme von Konfigurationsdaten, Projektierungs- und Anwendungsdaten
  • Kompatibel mit allen SCALANCE W Geräten mit Plug-Schacht

Kundenvorteile:

  • Einfacher Gerätetausch im Fehlerfall
  • Ermöglicht die Aufnahme von Konfigurationsdaten

Haftungsausschluss: Von KI generiert.