SIEMENS - Kipphebelverriegelung Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91580VF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012443
Sonepar Artikelnummer
120381814
Hersteller Artikelnummer
3VA91580VF30
Hersteller Typ
3VA9158-0VF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91580VF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.581 kg
- Kompatibilität: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Typ: Kipphebelverriegelung
- Anwendungsbereich: Für alle industriellen Anwendungen geeignet
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässige Verriegelungssysteme
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Effizienz in Betriebsabläufen
Kipphebelverriegelung Zubehör für: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Die Kipphebelverriegelung ist ein Zubehörteil für die 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das Sicherheit und Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


